サンフレックス
サンフレックスの 電動工具 本体
サンフレックスの 研削
サンフレックスの 精密グラインダー
ジョイ丸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60963813
品番
No.H-017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
電源(V)
AC100 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000〜20000
質量(g)
350
材質
樹脂、鋼材
出力(W)
132
本体寸法(mm)
41×164
チャック能力(mm)
(コレットチャック)2.34/3