曜日別特売
No.H-644 ダイヤモンドカッター サンフレックス 60964705

No.H-644 ダイヤモンドカッター サンフレックス 60964705
No.H-644 ダイヤモンドカッター サンフレックス 60964705

ダイヤモンドカッター

(2件のレビュー)
直径(Φmm)25
内容量1個注文コード60964705品番No.H-644
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。

直径(Φmm)25厚さ(mm)0.6軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964696
2018-10-07
用途: ガラス管の切断
都築工芸

高速回転の電子ドリルでも使えなくはないと思ったが、作業性と安全のためハンドルーターに付けての使用。跳ねることなどなく、とてもスムーズに切れて仕事が楽だった。また平面でカットした面の研磨もでき、とても使いやすい。価格が安い点もいい。ただ、軸に対しての止付け部が緩みやすいのでもう少しきつく締めての出荷だと有難い。

1が参考にしています
対象商品 : 60964696
2017-12-24
用途: グラス加工
株式会社デイサービスいしかわ

よく切れて、耐久性もあります。切り口が整っていない時は、カッターの側面にあてると整います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする