サンフレックス
サンフレックスの 電動工具 本体
サンフレックスの 研削
サンフレックスの 精密グラインダー
ジョイロボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60964766
品番
No.H-025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
電源(V)
AC100 50/60Hz
電流(A)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000/12000(二段階変速)
質量(g)
1200
本体寸法(mm)
145×105×98
定格消費電力(W)
90
チャック能力(mm)
2.0〜2.4/2.8〜3.2
連続使用時間(分)
30
フレキ長(mm)
800