1157037 フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 60966744

フェンダーレスキット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット主な適合車種ZEPHYR400X 01-08仕様-ナンバー灯純正仕様注文コード60966744品番1157037
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。
耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。
アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)
フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)
ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。
ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)
高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。
純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)
後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。

ブラック主な適合車種ZEPHYR400X 01-08ナンバー灯純正仕様仕様-材質アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60966482
2016-04-19
用途: FZ1fazerに使用。
株式会社ヤナセファイテック

見た目も精度も満足出来ました。スッキリした上にタイヤの露出が増え迫力が有ります。リフレクターは別売りですが形が選べるのでここも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする