NTN(エヌティーエヌ)
単式スラスト玉軸受 51100形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
100
480
110
100
90
30
外径D(Φmm)
135
580
145
135
120
47
幅B(mm)
25
80
25
22
11
面取寸法r(mm)
1
2.1
1
0.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60975548
品番
51120L1P5
参考基準価格(税別)
¥56,620
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
135
幅B(mm)
25
面取寸法r(mm)
1
質量(g)
987
軌道輪形状
単式スラスト玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方