軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(82件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 60980964 品番 Z-44(ZERODE-44)
参考基準価格(税別)¥3,087 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。
被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。
難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70〜100℃で30〜60分の乾燥を行って下さい)

棒径(Φmm)5 棒長(mm)450 電流範囲(A)(下向)190〜250、(立向・上向)140〜210 用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013該当 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカーの流通在庫により、順次パッケージデザインが変更となります。
※外装、内装の寸法および性能、品質は従来品から変更はありません。
※購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:503
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
薄物溶接
有限会社八巻鉄工 様

バッテリー溶接機で高所作業車で吊り扉のハンガーーレールの溶接作業で使用したので、移動する際キャップタイヤーを誘導することもなくバッテリーの持ちもよく作業がはかどりました。

2024-11-12
用途:
溶接

単価もまあまあで、20kgまで必要ない人はおススメ。

対象商品:
06180553
2024-06-12
用途:
物置の修繕に使用
有限会社和信自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お店に注文をすると20kg単位でないと買えなかったのが、モノタロウだと小分けで買える。ちょうど良い量で必要な分だけ買えるので良かったです。

対象商品:
34944856
2022-12-20
用途:
手摺などの加工
株式会社青山工業 様

他の商品も使用したことがありますが、やはりこちらの商品が一番つきがいいと思ってます。この太さも使い勝手がよく、いつもこちらを購入しています。

対象商品:
10020035
2023-03-06
用途:
薄物の溶接
建設業・工事業

鋼板2.3tを溶接するのに使いました。2.0mm棒で低電圧で穴あきも無く溶接出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
06180544
2022-09-03
用途:
溶接作業
坂之上商会 様

溶け込みが非常に良いです 溶接しやすい 溶接棒です これも長い期間使用してます

対象商品:
06180553
2022-04-05
用途:
溶接作業
建設業・工事業

普通に使いやすく、特別な作業以外なら、十分に使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
06180544
2021-10-18
用途:
溶接するとき

軟鋼薄板、中板溶接はゼロードの時からこれです。説明通り再アークもいいし、ビートの伸びもいいし、スラグ剥離もいいし、扱いやすい溶接棒です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする