深溝玉軸受 6000形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード60988909 品番6005LLUC3/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は内径dなど176種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)47 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)80 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする