深溝玉軸受 6000形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)32 注文コード60989094 品番60/32ZZ/2AS
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は内径dなど176種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)32 外径D(Φmm)58 幅B(mm)13 面取寸法r(mm)1 質量(g)129 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする