深溝玉軸受 6000形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)120 注文コード60989934 品番6024ZZ/2AS
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内径dなど176種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)120 外径D(Φmm)180 幅B(mm)28 面取寸法r(mm)2 質量(g)2070 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする