NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
240
注文コード
60990178
品番
6048Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
この商品は
内径d
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
240
外径D(Φmm)
360
幅B(mm)
56
面取寸法r(mm)
3
質量(g)
16800
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方