AT1/4Rx60x0.5MPa 汎用圧力計(スターゲージ) Φ60 右下精器製造 60996634 AT1/4Rx60x0.5MPa 汎用圧力計(スターゲージ) Φ60 右下精器製造 60996634 AT1/4Rx60x0.5MPa 汎用圧力計(スターゲージ) Φ60 右下精器製造 60996634

汎用圧力計(スターゲージ) Φ60

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60996634 品番 AT1/4Rx60x0.5MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじR1/4 質量(g)180 大きさ(Φ)60mm 種類汎用圧力計 ねじ径R1/4 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 精度(%)±1.6F.S. 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ(MPa)0〜0.5 圧力レンジ0〜0.5MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
灌水圧、目視用
東海物産株式会社 様 (建設業・工事業)

使用するには全く問題ないが
ロットによってなのか、ネジ部に保護キャップが付属しているものと無いものがあることに気づき本体についても、よく見ると表示板のデザインも異なっていて、1現場に混在させれない。

2026-01-26
用途:
DIY

外径サイズの割に、表示が見やすく満足です。
針の色が、文字色と違えば更に見易いと思います。

2025-01-23
用途:
保全作業の油圧計測に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

お客様の下で油圧を通して異常がないか検査するために使用している。
何度も吟味しただけあって、しっかり使える。

衝撃に弱いそうなので、持ち運びに気を付けているがほかの道具と一緒に
できないので専用の箱などを用意したいと考えている。

満足している。

対象商品:
60996634
2023-09-04
用途:
空気圧
大嶋クリップ 様 (製造業)

エアチャックガンについている圧力計測定値を信じられないので、別途空気圧測定だけに購入。自分好みの目盛位置/範囲となる種類を選択できる品揃えの豊富さが良かった。

対象商品:
60996616
2021-05-03
用途:
配管の耐圧確認
株式会社五十島商店 様

微小漏れの配管を補修する方法を試行錯誤していたが ヒントを教えられ微妙な圧力を調整しながらの作業に最適

2人が参考にしています
対象商品:
60996616
2021-05-05
用途:
配管用。
農・林・水産業

町の金物屋さんで売っているものと一緒です。値段は半分です。

1人が参考にしています
対象商品:
60996661
2020-05-21
用途:
コンプレッサーの修理
教育・研究機関

コンプレッサーのタンク圧力を測定するために,新規導入しました.製品としては問題なく使用できています.

1人が参考にしています
対象商品:
60996677
2020-04-20
用途:
水道設備の検査ゲージ用

検査機器のゲージ交換用に購入しました。
安定した数値で問題なく使用できております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする