電気ディスクグラインダ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60996914 品番MG125SA2
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

余裕の7.6A。
耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)

電流(A)7.6 最大回転数(min-1[r.p.m])9500 長さ(mm)340 幅(mm)150 高さ(mm)150 質量(kg)1.8 コード長さ(m)2.7 砥石径(Φmm)125 付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 全長(mm)288 電圧(V)単相100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 芯数3 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60996914
2019-01-10
用途:
鋼材研磨、切断など
川上製作所 様

2台目です安いので、初代サンダー3年目現役で、割りかし無理使用できる今まで100φ使うが125φの方が深く切断出来るのと、軽い、小型で便利おすすめ、100φサンダー何台も壊す、このサンダー長く使用したい。

対象商品:
60996914
2014-08-19
用途:
コンクリート面作業
株式会社東京ワークス 様

とてもよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする