520SR-X2 98L MLJ シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン 61000064

 

520SR-X2 98L MLJ シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン 61000064
520SR-X2 98L MLJ シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン 61000064
520SR-X2 98L MLJ シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン 61000064
520SR-X2 98L MLJ シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン 61000064
520SR-X2 98L MLJ シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン 61000064
520SR-X2 98L MLJ シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン 61000064
520SR-X2 98L MLJ シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン 61000064

シールチェーン 520SR-X2 スチール

(116件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数98L
98L
100L
102L
104L
106L
108L
110L
112L
114L
116L
118L
120L
122L
124L
126L
128L
130L
140L
150L
94L
96L
90L
92L
132L
134L
136L
138L
142L
144L
146L
148L
継手MLJ(カシメジョイント)
内容量1本注文コード61000064品番520SR-X2 98L MLJ
参考基準価格(税別)¥10,388販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチールリンク数98L主な適合車種Monster 750 1996-2001年式:96-97年に適合継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~650cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:116
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61000274
2025-03-11
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コマをカットするだけで、ノンシールより安かったので、大満足です。

対象商品 : 61000161
2024-07-29
用途: SR400の428→520チェーンサイズアップ
小林家自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンが大きくなったので安心です。圧入式クリップジョイントもいいですね。

対象商品 : 61000222
2023-07-29
用途: バイクのメンテ
農・林・水産業

いつもこの商品を用いていますが、2万キロは楽勝です。圧入にはコツがいりますが、スパナと小さい万力でも代用可能です。

対象商品 : 61000283
2023-06-29
用途: 400㏄のバイクに使用。

別の400㏄バイクにEKの同じ品番を使用しましたが滑らかさと強度に魅かれ
信頼の国産EKを再度注文しました、持ちが良いので次回はいつに成るやら。

対象商品 : 61000317
2023-01-06
用途: ホンダcrm250rrの交換用
how卸売・小売業

2万キロ足らず走ったので感想を書きます チェーン交換は初めてでしたが 欲しい駒数を注文できるので非常に簡単でした 尚且つ耐久性が抜群です 初期伸びで2回ほど調整しましたが あとは殆どチェーン伸びありません これには驚きました メンテも歯ブラシを使ってエンジンオイルを塗って拭き取るぐらいです 次も間違いなく これを注文します

1が参考にしています
対象商品 : 61000152
2023-01-31
用途: 単車のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

品質も良く価格も良心的、スムーズな動きで長期使用にも耐えうると思います。

対象商品 : 61000161
2023-03-30
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今の値上げの時代の中、安くて使える物を発見し購入致しました。

対象商品 : 61000371
2022-09-26
用途: チェーン交換
ホシノ バイク自動車・二輪車・自転車関連業

クリップ留めにしました。
作業がスムーズにできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする