NTツール
高さ調整式シンクロ用タップホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
61005745
品番
BT40-STM12-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。
センタースルークーラント対応です。
用途
シンクロ機能内蔵M/C専用。
トラスコ品番
819-8464
質量(kg)
1.3
寸法L(mm)
135
シャンク
BT40
適合コレット
FSC-09
タップサイズ
J型タップ(旧JIS)M4~M12、U No8~7/16、PT1/8、OSGシンクロタップM4~M10
適合ドライバー
STS-12
適合スパナ
S-1L
首下径(Φmm)
26