高さ調整式シンクロ用タップホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード61005779品番BT40-STM12-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,500

ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。
センタースルークーラント対応です。

用途シンクロ機能内蔵M/C専用。トラスコ品番819-8461質量(kg)1.2寸法L(mm)90シャンクBT40適合コレットFSC-09タップサイズJ型タップ(旧JIS)M4~M12、U No8~7/16、PT1/8、OSGシンクロタップM4~M10適合ドライバーSTS-12適合スパナS-1L首下径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする