高さ調整式シンクロ用タップホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード61005806品番BT40-STM18-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,700

ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。
センタースルークーラント対応です。

用途シンクロ機能内蔵M/C専用。トラスコ品番819-8475質量(kg)1.6寸法L(mm)135シャンクBT40適合コレットFSC-16タップサイズJ型タップ(旧JIS)M14~M18、U 1/2~3/4、PT1/4~3/8、OSGシンクロタップM12~M14適合ドライバーSTS-18適合スパナS-4L首下径(Φmm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする