曜日別特売
紺 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 61017591

※着用例(Lサイズ)

紺 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 61017591
紺 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 61017591
紺 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 61017591
紺 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 61017591
紺 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 61017591
紺 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 61017591
紺 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 61017591
紺 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 61017591
モノタロウ

保護服 つなぎ 使い捨て フード付

(302件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1着
注文コード
61017591
品番
紺
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

背ウエストゴム入、袖口ゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。

用途
工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
色
紺
サイズ
3L
適応身長(cm)
176~194
適応胸囲(cm)
96~124
仕様
洗濯不可
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン
構造
1層
機能
通気性
質量(g/m2)
60
取扱説明書:化学物質安全性参考資料:
注意
※衣服の上から着用してください。
※火気に近づけないでください。
※洗濯はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:302 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61017573
2023-04-29
用途: 主に草刈り作業
その他業種

作業する季節にもよりますが、夏場の作業は暑くて不向きですね。

放熱対策をもう少し改良して頂いたら、良いと思います。

対象商品 : 61017546
2021-12-02
用途: 車両の整備
個人のお客様

他社の物と変わらない。2度目の購入です。
又、購入したいと思います。

対象商品 : 61017546
2020-07-29
用途: 機械のメンテナンス
製造業

油汚れの酷い機械をいじるときに使用しています。
使い捨てという事もあり価格は重要ですが、この商品はその点では満足です。
ポケットが1つでもあると良いのですが。

対象商品 : 61017582
2020-02-14
用途: 塗装作業時
製造業

モノタロウが開業した頃に販売していた「使い捨てツナギ」は一度しゃがんだだけで股が裂けるようなシロモノだったが、今のは全く問題ない。安心感があるくらい丈夫。よくぞ改善して下さったと感謝しつつ、洗濯しています。(股で裂けたツナギも、上部だけ切り取って、まだ使っている手合)

8人が参考にしています
対象商品 : 61017591
2020-04-11
用途: 除草作業,芝刈り作業,塗装作業,バイク整備等

値段が安いので汚れを気にせず色々な屋外作業に使用できて助かる。
汚れ作業以外でも夏場の蚊対策にも着用している。
大き目のものをゆったり着ているので、動きやすく既に何着もリピート購入しており
非常に満足度の高い商品です。
これからも愛用する予定です。

対象商品 : 61017537
2020-02-01
用途: 塗装

身長175cmで大きさ「L」着用ですが袖・裾とも5cm以上余裕がある上先端がつぼめてありますが窮屈感ありません。180cm位の方でも使用出来そうです。値段の割りに素材・縫製がしっかりしており体の動きに耐久あります。

4人が参考にしています
対象商品 : 61017591
2020-01-13
用途: 塗装作業時や洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

作業服の上から着ると冬は暖かく作業服をを汚さないので助かります。
いいい商品だと思いました。
また購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品 : 61017591
2020-05-09
用途: 機械のメンテナンス
株式会社 カンガイ 様(製造業)

とても使いやすいのでいつもリピ買いをさせて頂いてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする