あみのエーワン
Zoom Net 三角型 5本組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
61024488
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
魚の追い込みに適した三角型魚網、伸縮タイプ。棒も伸縮式で使いやすいタイプです。
網の上部には網破れ防止保護カバー付きで丈夫に仕上がっています。
網ヘッドは固定式で着脱はできません。
材質
網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)
約370
寸法(cm)
31×116(180)×3
網目(mm)
約2.5
深さ(cm)
網:27
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。