K11A-BK トースター バルミューダ 61024944 K11A-BK トースター バルミューダ 61024944 K11A-BK トースター バルミューダ 61024944 K11A-BK トースター バルミューダ 61024944 K11A-BK トースター バルミューダ 61024944 K11A-BK トースター バルミューダ 61024944

トースター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61024944 品番 K11A-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

多くの人の朝を変えた、BALMUDA The Toasterが新しくなりました。
さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。
独自のスチームテクノロジーと緻密な温度制御が実現する、バルミューダだけの感動の香りと食感をお楽しみください。
特許取得のスチームテクノロジー。パンの水分と香りを閉じ込め、表面はさっくり、中はもっちりふわふわ。バルミューダのトーストの食感のコントラストは、5ccの水から生み出されます。
各モードごとに、1秒単位で細やかに設定された温度制御。アップデートしてさらにおいしく、感動の焼きあがりを実現します。
用途に合わせてモードを選ぶだけ。誰でも簡単にパンやトースター調理を楽しめます。「リベイク」に最適なモードも搭載。

付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック 質量(kg)約4.1 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×321×209 電源コード(m)約1 保証期間お買い上げ日から1年間 運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃) 庫内寸法(mm)275×224×178 タイマー1〜10・15分 RoHS指令(10物質対応)対応 スチーム方式5ccボイラー
注意
※本製品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする