トースター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61024996 品番KTT01JP-BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リベイクとは、買ってきたパンや、冷めてしまった揚げものなどを温め直すこと。
バルミューダのReBakerなら、惣菜パンは焦がさずアツアツに、揚げものは油のキレを戻してさっくりと。1秒ごと1℃単位の温度制御による絶妙な火入れで、驚きのおいしさを実現します。
もちろん、毎朝のトーストの焼きあげもお任せください。忙しい朝や日曜日のランチにも。とっても簡単に、とってもおいしく。毎日役立つリベイカーの登場です。
5つの専用モードが、こだわりのおいしさをお届けします。ボタンを押してモードを選ぶだけ。
焼きアミは、取り外しが容易で、使うたびにお手入れ可能。庫内を清潔に保てます。

セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック 質量(kg)約3.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×330×216 電源コード(m)約1 保証期間お買い上げ日から1年間 運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.リベイクモード/4.フライドモード/5.オーブンモード 庫内寸法(mm)275×224×178 タイマー1〜10・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする