曜日別特売
6360 長袖ブルゾン(男女兼用) 6360 アイトス 61025623

長袖ブルゾン(男女兼用) 6360

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
内容量1着
サイズM
アースグリーン
内容量1着注文コード61025623品番6360
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。
アイトス独自の動きやすいカッティング技術(スイングスリーブ)。腕、肩部分と身頃を一体パーツにすることで驚異的な動きやすさを実現。

アースグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60)
着丈(cm)
64
仕様
帯電防止、(ドットボタン)プラスチック(ファスナー)ビスロン(スライダー)金属(ポッケトファスナー)ビスロン(スライダー)金属、スイングスリーブ、脇ポケット(ターンポケット)、裾・脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
エコ交織マルチワークシリーズ
エコマーク認定
認定
裄丈(cm)
80
生地
テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材)
色番
5
グリーン購入法
適合
名入れ
エコマーク認定番号
17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする