曜日別特売
32A 40# 東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランド 61029476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード61029476品番32A 40#
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,682
販売価格(税別)
4,256

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFE高さ(mm)スクリーン:69バルブ型式UT-N口径(Φmm)スクリーン:39呼び径(A)32材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする