理研ダイヤモンド工業
理研ダイヤモンド工業の 切断
理研ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター ウェーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61033831
品番
R-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20
用途
◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
高さ(mm)
7
適合材
コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
15