G&Yuバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61050800 品番 95D31R-GU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!
G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。
長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売するメーカー。
プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用することで、自己放電の軽減化および減液特性を向上しました。
メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用しています。また、耐熱および耐酸性に優れています。
ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドは、電導性の向上および高効率放電を可能にしました。
プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用することで、活物質の脱落を防ぎ長寿命化を実現しました。
フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用することで、充放電特性を向上し高率放電を可能にしました。
冷却鍛造方式のブッシング端子は、端子付近からの漏液および腐食を防止します。
極板には高密度活性剤および特別配合の添加物(ハードペースト)を採用し、高始動性能&高容量を実現しました。
耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレータ(多孔性ポリエチレン)は、内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制します。
極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用することで耐振動性が向上し、極板が原因のトラブルを防止します。
液口栓はフラットタイプを採用。
バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載。

質量(kg)20 容量(5時間率)64Ah 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)302×172×225 リザーブキャパシティ(分)159 CCA(アンペア)630 取手可動式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする