曜日別特売
BPL-12-300P ポール 中央精機 61078274

BPL-12-300P ポール 中央精機 61078274
BPL-12-300P ポール 中央精機 61078274

ポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
おねじサイズM16P1
直径(mm)Φ12
全長(mm)300
内容量1本注文コード61078274品番BPL-12-300P
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質ステンレス(SUS303)、黒外装全長(mm)300質量(kg)0.31めねじサイズM6おねじサイズM16P1直径(mm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする