中央精機
ポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
おねじサイズ
M16P1
M6
M16P1
M4
直径(mm)
Φ20
Φ12
Φ20
Φ8
全長(mm)
100
100
150
200
300
500
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61078308
品番
BPL-20-100P
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS303)、黒外装
全長(mm)
100
質量(kg)
0.23
めねじサイズ
M16P1
おねじサイズ
M16P1
直径(mm)
Φ20
RoHS指令(10物質対応)
対応