曜日別特売
BPL-20-300P ポール 中央精機 61078353

BPL-20-300P ポール 中央精機 61078353
BPL-20-300P ポール 中央精機 61078353

ポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
おねじサイズM16P1
直径(mm)Φ20
全長(mm)300
内容量1本注文コード61078353品番BPL-20-300P
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ステンレス(SUS303)、黒外装全長(mm)300質量(kg)0.71めねじサイズM16P1おねじサイズM16P1直径(mm)Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする