曜日別特売
BPL-30-250P ポール 中央精機 61078378

BPL-30-250P ポール 中央精機 61078378
BPL-30-250P ポール 中央精機 61078378

ポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
おねじサイズM16P1
直径(mm)Φ30
全長(mm)250
内容量1本注文コード61078378品番BPL-30-250P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
材質ステンレス(SUS303)、黒外装全長(mm)250質量(kg)1.5めねじサイズM16P1おねじサイズM16P1直径(mm)Φ30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする