中央精機
ポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
おねじサイズ
M4
M6
M16P1
M4
直径(mm)
Φ8
Φ12
Φ20
Φ8
全長(mm)
100
100
150
200
300
500
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61078396
品番
BPL-8-100M
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS303)、黒外装
全長(mm)
100
質量(kg)
0.04
めねじサイズ
M4
おねじサイズ
M4
直径(mm)
Φ8
RoHS指令(10物質対応)
対応