曜日別特売
BPL-8-150M ポール 中央精機 61078405

BPL-8-150M ポール 中央精機 61078405
BPL-8-150M ポール 中央精機 61078405

ポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
おねじサイズM4
直径(mm)Φ8
全長(mm)150
内容量1本注文コード61078405品番BPL-8-150M
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質ステンレス(SUS303)、黒外装全長(mm)150質量(kg)0.06めねじサイズM4おねじサイズM4直径(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする