三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 変圧・変換
三菱電機の トランス
電力管理用計器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61087357
品番
ME110GR-MBH 110/220/440V 5A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示
種別
一般計測
外形寸法(mm)
110×110(ヨコ×タテ)
定格電圧(V)
AC110/220/440
定格電流(A)
5
取付け方法
取付けねじ方式
通信機能
MODBUS RTU 通信
入力仕様
デジタル入力3点
出力仕様
警報出力1点
RoHS指令(10物質対応)
対応