HYPERPRO(ハイパープロ)
HYPERPRO(ハイパープロ)の 外装系
HYPERPRO(ハイパープロ)の バイクカスタムパーツ
ローダウンリンクKIT [プルロッド] 約-30mm
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
NINJA250(ABS) 18-24/NINJA400(ABS) 18-24
注文コード
61237183
品番
22379005
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストロークリミッター付属:無、ローダウン量:約30mm、純正サイドスタンド角度:15°、キット装着後サイドスタンド角度:6°、サイドスタンド必要カット量:25mm、フロントフォーク最大突出量:20mm
タイプ
プルロッド
主な適合車種
NINJA250(ABS) 18-24/NINJA400(ABS) 18-24
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。