JNL-406DS 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 61251675

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード61251675品番JNL-406DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

大人でも使いやすい落ち着いた雰囲気のミッキーデザイン。

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴムライトベージュ容量(L)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×75×185保温効力(℃)65以上(6時間) / 11以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする