THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の キッチン・調理用品
THERMOS(サーモス)の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
THERMOS(サーモス)の キッチンばさみ
キッチンバサミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×15×205
注文コード
61251797
品番
KK-HC001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
はずして、すみずみまで洗いやすいキッチンバサミ。ストレート刃とカーブ刃の2種類。
材質
刃材:刃物用ステンレス鋼 / ハンドル:熱可塑性エラストマー
色
ブラック(BK)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×15×205