ボトルトップフィルター&ボトル(PES・CA・PVDF)12個入 EXTRACTOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード61256967 品番EXVF1000YCA02CZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

速いろ過速度
均一な細孔構造
薄く軽い設計
大型のねじ切りで簡単に脱着可能
フィルターファネルに膜材質と孔径記載
個々のユニットにロット記載
ロット間の一貫性

仕様●メンブレン:CA●孔径:0.22μm●容量:1000ml●材質:蓋・カップ/ポリスチレン、チップ/ポリプロピレン、コネクタ/ABS●γ線滅菌個包装●キャップ径:GL45●パイロジェンフリー(<0.5Eu/ml)●DNase/RNase free●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU●Directive 2000/53/EC(heavy metals)●Absence of material of animal origin - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●Latex free●Biocompatibility according ISO 10993-1 アズワン品番65-3697-35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61256967 EXVF1000YCA02CZS 68360917 EXVF1000BCA02CZS EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL CA 91mmΦ 滅菌 12個入 GVS EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL CA 91mmΦ 滅菌 12個入 GVS 1箱(12個) 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする