キンバリークラーク
キンバリークラークの クリーンルーム用手袋
キンバリークラークの ニトリル クリーンルーム用手袋
キムテクピュアG3EvTニトリル手袋 1500枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6袋×250枚)
注文コード
61269567
品番
38702
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
キムテクピュアG5スターリングニトリル手袋の後継モデルです。
仕様
●サイズ:M●材質:ニトリルゴム●クラス10-100クリーンルーム対応●左右兼用●全長:290mm●厚み:指/0.13mm、手のひら/0.08mm、袖口/0.06mm
アズワン品番
65-3748-74
関連資料:
(0.25MB)