サンゲツ
サンゲツの 接着剤
サンゲツの 建築用
サンゲツの 壁紙用
Newサンゲツ糊
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
61284985
品番
BB-378
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
種類
JIS分類2種1号
主成分
澱粉
液性
水性
希釈
糊と水の調合比率は10:7を基本として均一に混ぜ合わせてください
危険物の類別
非危険物
施工面積
(可能)約170〜200
2
/18Kg
適応下地
石膏ボード
主なワーク
パーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません