バイク用 リアボックス ハリケーン トップケース 40L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61285904 品番 MM18-SJ108-RD
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
フルフェイスは形状によっては入らない物も御座います。

用途バイク用 材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂 質量(kg)正味:約2、総:約2.2 レッド 容量(L)40 機能防水/防塵 寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:縦約:400mm×横約:400mm×高約:280mm、内側:縦約:370mm×約横:380mm×高約:260mm 適合車種汎用
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする