MCZ-G060WZ 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309669

イメージ

MCZ-G060WZ 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309669
MCZ-G060WZ 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309669
MCZ-G060WZ 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309669
MCZ-G060WZ 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309669
MCZ-G060WZ 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309669
MCZ-G060WZ 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309669

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アークティックウルフ
容量(L)0.6
内容量1本注文コード61309669品番MCZ-G060WZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

どこにでも持ち運びやすいハンドルつきのマグボトル(水筒)。
ハンドルつきで持ち運びやすく、ライフスタイルに合わせた水分補給がかないます。
せんとパッキンが一体型になった「らくらくキャップ」搭載でお手入れも簡単。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK!
口径は約5.3cmあり、お手入れがしやすい広口です。さらに、氷をスムーズに入れることができます。
デスクや床に傷をつけにくく、すべりにくいよう底をエラストマー仕様(ゴム状弾性)にしています。

質量(kg)0.3アークティックウルフ容量(L)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×24.5保温効力(℃)(6時間)71以上、(1時間)87以上保冷効力(℃)(6時間)8以下口径(Φcm)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする