曜日別特売
- プロペラ防蝕亜鉛二ツ割 NIKKO(ニッコー)[陶器] 61325427

プロペラ防蝕亜鉛二ツ割

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード61325427品番-
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。

用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛長さ(mm)55シャフト径(Φmm)115外径(Φmm)193
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする