SUS200 耐圧ガラス反応容器 ミニクレーブ SUSシリーズ レオナ 61327133

耐圧ガラス反応容器 ミニクレーブ SUSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61327133 品番SUS200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,149,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガラス製のため加圧、加温状態の反応が容易に観察することができます。
接続部がガラス、PTFEのため、酸性溶液が使用可能です。

付属品カバープレート・圧力計(-1〜+15bar)・圧力逃し弁、制御バルブ、温度計用保護管 材質容器/硼珪酸ガラス(ステンレスネット・ガラスホルダー付)、接液部/硼珪酸ガラス・SUS316Ti、SUS316L・バイトン、カバー/SUS316L 寸法(mm)約Φ180×320 質量(kg)3.3 最大使用圧力(MPa)1(10bar) 容器(mL)200 最高使用温度(℃)200 アズワン品番1-6929-12 ねじサイズ1/4"NPTメスネジ(4穴)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする