レオナ
レオナの 分溜・分離・抽出・ろ過
レオナの 抽出器/冷却器/エバポレーター
耐圧ガラス反応容器 ミニクレーブ SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61327149
品番
SUS250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,174,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス製のため加圧、加温状態の反応が容易に観察することができます。
接続部がガラス、PTFEのため、酸性溶液が使用可能です。
付属品
カバープレート・圧力計(-1〜+15bar)・圧力逃し弁、制御バルブ、温度計用保護管
材質
容器/硼珪酸ガラス(ステンレスネット・ガラスホルダー付)、接液部/硼珪酸ガラス・SUS316Ti、SUS316L・バイトン、カバー/SUS316L
寸法(mm)
約Φ180×320
質量(kg)
3.3
最大使用圧力(MPa)
1(10bar)
容器(mL)
250
最高使用温度(℃)
200
アズワン品番
1-6929-13
ねじサイズ
1/4"NPTメスネジ(4穴)