※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USKオールステンレス製密閉型圧力計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61327816 品番 USK-AU G1/4-75X0.05MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。

サイズ75 精度±1.6% F.S 接続ねじG1/4 材質(ケース)SUS304密閉ケース 外観ケース:AU 材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316 メーカー商品コードUSK-236A-0.05MPA 校正証明書付き 圧力スパン0.05MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする