スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 高耐久 断線しにくい iPhone

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61328786 品番MPA-ACL07WF
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhone、iPodやiPadを充電できる
Lightningケーブル一体型のAC充電器です。
ケーブル一体型なので、別途ケーブル等を用意することなく使用可能です。
ケーブル長は1.5m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。

その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型 ホワイトフェイス 質量(g)約76 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状Lightningコネクタ 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種Lightningコネクタから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証MFi 定格出力電流2.4A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする