付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)
その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応
色ホワイトフェイス
質量(g)約74
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1
対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
定格出力電圧5V
定格入力電流(A)0.4
保証期間1年間
定格出力電力(W)12
使用地区日本
プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
各種認証MFi
定格出力電流2.4A
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時