マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
DCプラグ付きケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61357628
品番
DC-Y16AWG-M
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.25sq相当
10Aまでの電流に対応
DC7909オスプラグ仕様
ケーブル長さ1m
材質
カバー:PVC
電流(A)
10まで
規格
(DCプラグ)外径7.9mm×内径0.9mm
ケーブル長(m)
1
ケーブル
AWG16・1.25SQ