マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
シリコンケーブル 1m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61357881
品番
SLC-10AWG-1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!
CE/UKCA規格準拠のシリコン製ケーブル
バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに
赤黒2本セットですぐ使える
材質
シリコンゴム、導体:錫メッキ銅線
長さ(m)
1
定格電圧(V)
〜600
許容電流(A)
〜60
使用温度(℃)
-60〜200
仕上外径(mm)
6
認証マーク
CE/UKCAマーク