画像準備中

46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61359026 品番FUBCAW46S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249,800円となります。
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

UHF、BS・CS入力測定端子付
出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。
入・出力測定端子を搭載
高利得・高出力(UHF、BS・CS)
優れたシールド性能
FM・V-Lowカット機能
ヘッド・ライン両用

仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45〜67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下 質量(kg)約1.6 使用温度範囲(℃)-10〜+40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76〜108、【UHF】470〜710、【BS・CS】1000〜3224 RoHS指令(10物質対応)対応 標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33〜38)、【UHF】46(43〜48)、【BS・CS】40(37〜43)/1000、45(42〜48)/2150、50(47〜53)/3224 雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下 入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替 利得(dB)調整範囲:0〜-10dB以上(連続可変) 表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44〜67(97)、【UHF】45〜67(107)、【BS・CS】51〜64(84)/(50波) 定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波) 使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CS VSWR2.5以下 耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする