商品レビューを投稿する内容量1式注文コード61362309品番MPS5-1224WB-WPM
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,850販売価格(税別)
望の防水LEDプッシュスイッチ登場!
プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!
304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能
DC12~24V用
スイッチ容量は13Aまで
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持
ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ
推奨取り付け穴:19mm
オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー
4接点仕様(端子部分は防水ではありません)