LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 緑色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61362336 品番MPS5-1224G-WPM
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

望の防水LEDプッシュスイッチ登場!
プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!
304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能
DC12〜24V用
スイッチ容量は13Aまで
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持
ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ
推奨取り付け穴:19mm
オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー
4接点仕様(端子部分は防水ではありません)

寸法(mm)Φ19×20 質量(g)5 スイッチモーメンタリー方式 発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択 電源(DC-V)12/24 取付穴径(Φmm)推奨:19 防塵防水性能IP67相当 スイッチ容量13Aまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする